RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883990

RACCORDO RAPIDO DRITTO MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883990
Rubix:999191000050285
EAN:3660338373817
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883990

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturag
Connessione 1g1/2
Connessione 214
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883990


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturag
Connessione 1g1/2
Connessione 214
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/2 ''
Diametro esterno del tubo metrica14 mm
Tipo di filettaturag1/2 (bspp - filettatura parallela, iso 228-1)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione