Riferimenti
SMC:KQ2Y04-M5A
Rubix:999221025048159
Produttore:00983786
EAN:3618036040425

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 |
| Connessione 2 | m5x0.8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983786-ARTICOLO KQ2Y04-M5A
SMC lancia una nuova gamma di raccordi migliorati: la serie KQ2. Con oltre 50 corpi, la nuova serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza al ritiro, rendendo l'assemblaggio dei raccordi più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza sono fino al 23% più corte - che si traducono in raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali per la filettatura, ottone o ottone e nichel, e due tipi di guarnizione, per collegamenti ripetuti e per evitare la contaminazione della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre una scelta di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, nonché una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a basso flusso a Ø16 mm per applicazioni ad alto flusso.
KQ2Y, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a T laterale
Punti di forza
Accepts nylon and urethane tubes.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube.
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa.
Applicazioni
For Vacuum and Positive Pressure Applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m |
| Connessione 1 | 4 |
| Connessione 2 | m5x0.8 |
| Materiale | plastica |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione