RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883824
Raccordo a T cilindrico orientabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883824
Rubix:999191000050433
EAN:3660338372346


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 |
| Connessione 2 | g1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883824
Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione