RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853229

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853229
Rubix:170000000535681
EAN:3660338093920
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853229

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853229


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/8
Connessione 26
Materialecorpo in polimero h
3,08 IVA esclusa
/ Unità
3,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione