RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885022

Raccordo a T maschio conico girevole a innesto in acciaio inossidabile con guarnizione in FKM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:885022
Rubix:999200605001958
EAN:3660338383311
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885022

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 16
Connessione 2r1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885022


Materiale: acciaio inossidabile AISI 316L. Pressione: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatura: -15°C...200°C. Conforme alle norme NSF 61, NSF 169 e NSF 372. È ideale per il contatto diretto con fluidi alimentari. Questa linea può essere utilizzata anche in ambienti salini e su macchine che richiedono lavaggi frequenti con detergenti aggressivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturar
Connessione 16
Connessione 2r1/8
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Tipo di filettaturar1/8 (filettatura conica bspt)
Temperatura massima200 °C
Temperatura minima-15 °C
46,95 IVA esclusa
/ Unità
57,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione