Riferimenti
Festo:QS-1/2-10-I
Rubix:160000000589135
Produttore:190648
EAN:4052568042837

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | lamiera |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/2 in |
| Connessione 2 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 190648-RACCORDO A INNESTO QS-1/2-10-I
Raccordo a pressione QS-1/2-10-I filettatura maschio con esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x11x20 mm |
|---|---|
| Peso | 48,7 g |
| Tipo di filettatura | lamiera |
| Connessione 1 | r 1/2 in |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Materiale | ottone nichelato (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione del tubo); acciaio inossidabile ad alta lega (componente del morsetto del tubo) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione