RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840779

Raccordo a squadra orientabile maschio cilindrico - NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:840779
Rubix:170000000534082
EAN:3660338061189
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840779
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/4
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840779


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -15°C a +200°C
Per tubi PA12, PA11, PU shore 98, PTFE.
Norme alimentari: norma NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Filettature: conformi alla norma: ISO 228 classe A
Ottone placcato al nichel per uso alimentare. Tenuta: FKM alimentare. Anello in PTFE.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/4
Connessione 210
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,40 IVA esclusa
/ Unità
6,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore