RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 883865
Raccordo a squadra orientabile maschio corto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:840708
Mecaline:883865
Rubix:999191000050395
EAN:3660338372728


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Connessione 2 | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 883865
Quadrato regolabile, filo cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Connessione 2 | 8 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione