RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883856
Raccordo dritto maschio cilindrico o conico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:840665
Mecaline:883856
Rubix:999191000050403
EAN:3660338372643


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Connessione 2 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883856
Filo cilindrico (fornito con la torica)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione