00983718-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V06-M5A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2V06-M5A
Rubix:999220521016017
Produttore:00983718
EAN:3618036044966
00983718-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V06-M5A

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam
Connessione 1m5
Connessione 212,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983718-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V06-M5A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipo di filettaturam
Connessione 1m5
Connessione 212,8 mm
Materialec3604, pbt, pp (corpo);nbr (guarnizione, o-ring)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
4,12 IVA esclusa
/ Unità
5,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione