00983584-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L10-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L10-01AS
Rubix:999180400110969
Produttore:00983584
EAN:3618036056648
00983584-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L10-01AS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983584-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L10-01AS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8
Connessione 210
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,80 IVA esclusa
/ Unità
7,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione