RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FIGURE DIVERSE 859660

VITE PER CORPO BANJO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:859660
Rubix:170000000537851
EAN:3660338146503
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FIGURE DIVERSE 859660
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 11/8 in
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FIGURE DIVERSE 859660


Materiale: Ottone nichelato. Temperatura: da -20 °C a +80 °C. Fornito con guarnizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/8 in
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/8 ''
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,59 IVA esclusa
/ Unità
1,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione