Riferimenti
Camozzi:6522 5-M5
Rubix:170000000470294
Produttore:6522 5-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 5 |
Dettagli del prodotto : 50-6522-0552 6522 5-M5
I raccordi super-rapidi Serie 6000 sono stati progettati e prodotti con una speciale pinza che permette una tenuta omogenea su tutta la superficie dei tubi in materiale plastico, garantendo un’ottima affidabilità nel tempo anche dopo molteplici inserimenti e disconnessioni del tubo. Sono inoltre disponibili diverse tipologie di filetti: metrici, cilindrici e conici. I modelli Sprint® con sistema brevettato sono caratterizzati da una grande adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina cilindrici ISO-228 anche in presenza di superfici non piane o irregolari. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti. La vasta gamma di questi raccordi comprende anche la versione LF (“Stop Fitting”) dotata di autoritenuta, che impedisce il rilascio del flusso d’aria quando viene scollegato il tubo e lo ripristina una volta ricollegato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 5 |
| Materiale | corpo e pinza in ot nichelato, o-ring in nbr, guarnizioni filetto in ptfe - nbr - pa |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione