00983675-RACCORDO D' ESTREMITA' A T, ATTACCO 3/8, TUBO D 10 KQ2T10-03AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2T10-03AS
Rubix:999220519012679
Produttore:00983675
EAN:3618036048285
00983675-RACCORDO D' ESTREMITA' A T, ATTACCO 3/8, TUBO D 10 KQ2T10-03AS

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 110
Connessione 2r3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983675-RACCORDO D' ESTREMITA' A T, ATTACCO 3/8, TUBO D 10 KQ2T10-03AS


Il raccordo per uso generale KQ2 richiede fino al 30% in meno di forza per inserire e sigillare un tubo e il 20% in meno di resistenza per rimuoverlo. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova Serie KQ2 offre dimensioni ulteriormente ridotte per gli spazi ristretti, con una larghezza inferiore fino al 23% e un'altezza ridotta fino al 24%, rendendo i raccordi complessivamente più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La Serie KQ2 dispone inoltre di due materiali per la filettatura, Ottone e Ottone e nichelatura, e di due tipi di guarnizioni, con design a tenuta o a guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e di prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura: M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri che vanno dal Ø2 mm, in grado di garantire un risparmio d'aria nelle applicazioni a basso flusso, fino al Ø16 mm, per migliorare i tempi di ciclo nelle applicazioni ad alto flusso.
KQ2T, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "T" centrale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Tipo di filettaturar
Connessione 110
Connessione 2r3/8
Materialec3604; pbt; pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
10,77 IVA esclusa
/ Unità
13,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione