RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840774

Raccordo a squadra orientabile maschio cilindrico - NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840774
Rubix:170000000534077
EAN:3660338061134
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840774

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 840774


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -15°C a +200°C
Per tubi PA12, PA11, PU shore 98, PTFE.
Norme alimentari: norma NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Filettature: conformi alla norma: ISO 228 classe A
Ottone placcato al nichel per uso alimentare. Tenuta: FKM alimentare. Anello in PTFE.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/8
Connessione 24
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
€ 3,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione