00983636-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S04-M3G

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2S04-M3G
Rubix:999180300036244
Produttore:00983636
EAN:3618036052107
00983636-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S04-M3G
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam
Connessione 14 mm
Connessione 2m3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983636-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S04-M3G


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1 g
Tipo di filettaturam
Connessione 14 mm
Connessione 2m3
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (porzione filettata del perno);acciaio inossidabile 304 (mandrino);acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida);pom (colletto, pulsante di rilascio);nbr (tenuta, o-ring);acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,49 IVA esclusa
/ Unità
3,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione