00981601-ARTICOLO KQ2L08-03NS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L08-03NS
Rubix:999221025047881
Produttore:00981601
EAN:3618036057058
00981601-ARTICOLO KQ2L08-03NS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 3/8
Connessione 2tube ø8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00981601-ARTICOLO KQ2L08-03NS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 3/8
Connessione 2tube ø8
Materialeottone + nichelatura chimica (nichelatura senza elettrolisi)
Diametro del collegamento3/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Tipo di filettaturar
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,98 IVA esclusa
/ Unità
6,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione