RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883992

RACCORDO RAPIDO PER GOMITO MASCHIO GIREVOLE A FILETTATURA CORTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883992
Rubix:999191000050284
EAN:3660338373824
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883992

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g1/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883992


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g1/8
Connessione 24
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Tipo di filettaturag1/8
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
2,94 IVA esclusa
/ Unità
3,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione