Riferimenti
SMC:KQ2L02-M3G
Rubix:999210205023253
Produttore:KQ2L02-M3G
EAN:3618036059755

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | push-to-connect tube ø2 (metric tubing o.d.) |
| Connessione 2 | male thread m3 x 0.5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00984339-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L02-M3G
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | metrico |
| Connessione 1 | push-to-connect tube ø2 (metric tubing o.d.) |
| Connessione 2 | male thread m3 x 0.5 |
| Materiale | ottone (filettatura) / pbt, pp, acciaio inossidabile 303 (parti principali) / guarnizione nbr |
| Diametro del collegamento | 2 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 2 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione