RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 853036
RACCORDO DRITTO MASCHIO CONICO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853036
Rubix:170000000535510
EAN:3660338092213


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 853036
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione