RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883973

RACCORDO RAPIDO DRITTO MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:883973
Rubix:999191000050302
EAN:3660338373640
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883973
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g1/4
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883973


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g1/4
Connessione 24
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Tipo di filettaturag1/4
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione