RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840577

Raccordo a T cilindrico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840577
Rubix:170000000533923
EAN:3660338060410
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840577

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturag
Connessione 110
Connessione 2g1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840577


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturag
Connessione 110
Connessione 2g1/2
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento1/2 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
7,44 IVA esclusa
/ Unità
9,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione