RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883996
RACCORDO RAPIDO PER GOMITO MASCHIO GIREVOLE A FILETTATURA CORTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883996
Rubix:999191000050280
EAN:3660338373862


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883996
Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | g3/8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione