Riferimenti
Camozzi:6800 12-14
Rubix:170000000470533


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Materiale | ottone; nbr; ptfe |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6800-1214 6800 12-14
50-6800-1214 6800 12-14
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Materiale | ottone; nbr; ptfe |
| Diametro esterno del tubo metrica | 18,8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore