Riferimenti
SMC:KQ2L08-02AS
Rubix:999180300036236
EAN:3618036057218

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983578-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L08-02AS
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio
Punti di forza
Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione