Riferimenti
Camozzi:6850 8-6
Rubix:170000000470548
Produttore:6850 8-6

Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6850-0806 6850 8-6
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo metrica | 14 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
