00983717-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V06-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2V06-02AS
Rubix:999200500032219
EAN:3618036045116
00983717-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V06-02AS
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983717-RACCORDO ISTANTANEO KQ2V06-02AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 26
Materialec3604; pbt; pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,39 IVA esclusa
/ Unità
5,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione