RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FIGURE DIVERSE 859666
VITE PER CORPO BANJO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:859666
Rubix:170000000537857
EAN:3660338146565


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FIGURE DIVERSE 859666
Materiale: Ottone nichelato. Temperatura: da -20 °C a +80 °C. Fornito con guarnizioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | m6 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione