RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885023
Raccordo a T maschio conico girevole a innesto in acciaio inossidabile con guarnizione in FKM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:885023
Rubix:999200605001959
EAN:3660338383328


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | r1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885023
Materiale: acciaio inossidabile AISI 316L. Pressione: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatura: -15°C...200°C. Conforme alle norme NSF 61, NSF 169 e NSF 372. È ideale per il contatto diretto con fluidi alimentari. Questa linea può essere utilizzata anche in ambienti salini e su macchine che richiedono lavaggi frequenti con detergenti aggressivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 |
| Connessione 2 | r1/4 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Tipo di filettatura | r1/4 |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Temperatura minima | -15 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione