Riferimenti
Camozzi:S6510 10-3/8
Rubix:170000000470774
Produttore:S6510 10-3/8


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
Dettagli del prodotto : 51-6510-1058 S6510 10-3/8
Raccordo push-in - maschio - tubo 10mm con filetto 3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Tipo di filettatura | g3/8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore