00983635-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S04-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2S04-01AS
Rubix:999180300036243
Produttore:00983635
EAN:3618036052220
00983635-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S04-01AS

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983635-RACCORDO ISTANTANEO KQ2S04-01AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Applicazioni

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8
Connessione 24
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
2,61 IVA esclusa
/ Unità
3,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione