RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883949

RACCORDO RAPIDO A T MASCHIO GIREVOLE A FILETTATURA CORTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883949
Rubix:999191000050323
EAN:3660338373435
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883949

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturag
Connessione 14
Connessione 2g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883949


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturag
Connessione 14
Connessione 2g1/8
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento5/32 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Tipo di filettaturag1/8
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
4,81 IVA esclusa
/ Unità
5,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione