RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 858749

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858749
Rubix:170000000537064
EAN:3660338138195
RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 858749

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g3/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 858749


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g3/8
Connessione 26
Materialecorpo in polimero h
4,86 IVA esclusa
/ Unità
5,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione