Riferimenti
SMC:KQ2L12-02NS
Rubix:999221025047885
Produttore:00981610
EAN:3618036055795

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | tube ø12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981610-ARTICOLO KQ2L12-02NS
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | bspt |
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | tube ø12 |
| Materiale | ottone + nichelatura chimica (placcatura chimica al nichel) |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | r1/4 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione