RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883958

Raccordo maschio girevole a Y push-in in ottone nichelato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883958
Rubix:999191000050315
EAN:3660338373510
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883958

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabsp
Connessione 14
Connessione 21/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883958


Pressione: 0.99…16 Bars. Temperatura di esercizio: -20° C a +80° C.
Materiale: corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsp
Connessione 14
Connessione 21/8
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamentog1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Tipo di filettaturag1/8
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
5,68 IVA esclusa
/ Unità
6,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione