RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 858754
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858754
Rubix:170000000537069
EAN:3660338138249


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Connessione 2 | 16 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 858754
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Connessione 2 | 16 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione