RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853082
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853082
Rubix:999180600006028
EAN:3660338092633


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853082
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione