RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 858755

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858755
Rubix:170000000537070
EAN:3660338138256
RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 858755

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/2
Connessione 216
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 858755


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/2
Connessione 216
Materialecorpo in polimero h
17,42 IVA esclusa
/ Unità
21,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione