Riferimenti
Camozzi:1500 12/10-3/8
Rubix:170000000469519
Produttore:50-1500-3758


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Materiale | ottone nichelato (o-ring nbr) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-1500-3758 1500 12/10-3/8
Push on fittings Mod. 1500 Fixed male elbow. 5/3 to 8/6 tube versions supplied in multiples of 10. 10/8 to 15/12.5 tube versions supplied in multiples of 5.
50-1500-3758 1500 12/10-3/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Connessione 1 | r 3/8 |
| Materiale | ottone nichelato (o-ring nbr) |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | bspt conica (iso 7) |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione