RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853259
RACCORDO A T MASCHIO CONICO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853259
Rubix:170000000535708
EAN:3660338094194


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Connessione 2 | r1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853259
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Corpo in polimero H
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Corpo in polimero H
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Connessione 2 | r1/4 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore