RACCORDO RAPIDO DRITTO VALV.RITEGNO M10X1 SSV TUBO 6 RIF.RVM 6511- 6-M10X1-S01 226-14091-4

Connettore diritto a vite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:226-14091-4
Rubix:999201214002829
RACCORDO RAPIDO DRITTO VALV.RITEGNO M10X1 SSV TUBO 6 RIF.RVM 6511- 6-M10X1-S01 226-14091-4

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrico
Connessione 16 mm
Connessione 2m10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO DRITTO VALV.RITEGNO M10X1 SSV TUBO 6 RIF.RVM 6511- 6-M10X1-S01 226-14091-4


Il dispositivo di misurazione di tipo Ssvd è un dispositivo di misurazione progressivo compatto a blocco singolo con uscita regolabile mediante diverse dimensioni della vite di misurazione. La vite misura l'uscita per una coppia di uscite (uscite opposte). Per il montaggio diretto dei raccordi, senza bisogno di alcuna guarnizione intermedia. È un dispositivo di misurazione versatile, disponibile in molte varianti per quanto riguarda il tipo di monitoraggio o il trattamento della superficie.
RACCORDO RAPIDO DRITTO VALV.RITEGNO M10X1 SSV TUBO 6 RIF.RVM 6511- 6-M10X1-S01 2

Punti di forza

Dieci diverse dimensioni di vite di misurazione disponibili
Monitoraggio visivo o elettrico opzionale
Ideale per l'uso come dispositivo di misurazione primario

Applicazioni

Costruzioni e miniere.Macchine agricole.Attrezzature industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico
Connessione 16 mm
Connessione 2m10
Materialeottone nichelato
Codice doganale73072980
6,60 IVA esclusa
/ Unità
8,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione