00986661-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L03-33AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L03-33AS
Rubix:999220225024614
Produttore:KQ2L03-33AS
EAN:3618036059670
00986661-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L03-33AS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturanpt
Connessione 11/16
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00986661-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L03-33AS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipo di filettaturanpt
Connessione 11/16
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione