19540-RACCORDO A Y PER TUBI Y-PK-2

Barbed Y Connector

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:Y-PK-2
Rubix:160000000579629
Produttore:19540
EAN:4052568022624
19540-RACCORDO A Y PER TUBI Y-PK-2
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 1tubing o,d, 3mm
Materialepom (alloggiamento)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 19540-RACCORDO A Y PER TUBI Y-PK-2


Raccordo a Y per tubi Y-PK-2 Per tubo in plastica PAN, PUN, PL, PP, PU. Diametro nominale=1,5 mm, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo), Attacco pneumatico 1=per tubo con diametro esterno 3 mm, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x40x5 mm
Peso0,94 g
Connessione 1tubing o,d, 3mm
Materialepom (alloggiamento)
Diametro esterno del tubo metrica3 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione