RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883926

MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING - MINI NICKEL PLATED BRASS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:883926
Rubix:999191000050342
EAN:3660338373244
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883926
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 15
Connessione 20,8
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883926


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 15
Connessione 20,8
Diametro del collegamentom5 ''
Diametro esterno del tubo metrica3 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,16 IVA esclusa
/ Unità
6,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione