00981572-ARTICOLO KQ2H04-02NS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H04-02NS
Rubix:999221025047862
Produttore:00981572
EAN:3618036065169
00981572-ARTICOLO KQ2H04-02NS

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 14 mm
Connessione 21/4 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981572-ARTICOLO KQ2H04-02NS


La serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza fino al 23% - consentendo di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Tipo di filettaturar
Connessione 14 mm
Connessione 21/4 in
Materialec3604, pbt, pp (corpo); c3604 (parte filettata del perno); acciaio inossidabile 304 (mandrino); acciaio inossidabile 304, c3604, pbt (guida); pom (collet, pulsante di rilascio); nbr (tenuta, o-ring); acciaio inossidabile 304, nbr (guarnizione)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
2,55 IVA esclusa
/ Unità
3,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione