00981635-ARTICOLO KQ2S08-01NS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2S08-01NS
Rubix:999221025047897
Produttore:00981635
EAN:3618036051339
00981635-ARTICOLO KQ2S08-01NS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 11/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00981635-ARTICOLO KQ2S08-01NS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipo di filettaturar
Connessione 11/8
Connessione 28
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,24 IVA esclusa
/ Unità
3,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione