RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883989
RACCORDO RAPIDO DRITTO MASCHIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883989
Rubix:999191000050286
EAN:3660338373800


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Connessione 2 | 14 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883989
Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Connessione 2 | 14 |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro del collegamento | 0,551 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 14 mm |
| Tipo di filettatura | g3/8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione