Riferimenti
Camozzi:6800 8-10
Rubix:170000000470529
Produttore:6800 8-10

Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6800-0810 6800 8-10
Push in fitting - Tube Stem Reducer - 8mm-10mm tube
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspt |
|---|---|
| Diametro esterno del tubo metrica | 14 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
