00002624-ARTICOLO KXL08-02S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KXL08-02S
Rubix:999221025030090
EAN:3618036021691
00002624-ARTICOLO KXL08-02S
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 1r 1/4
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00002624-ARTICOLO KXL08-02S


La serie di raccordi rotanti one-touch KX è dotata di un doppio cuscinetto a sfera per applicazioni ad alta velocità. La serie KX è disponibile in 5 dimensioni di tubo, da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KX è adatto per applicazioni a pressione o a vuoto.
KX, raccordo istantaneo rotante ad alta velocità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Connessione 1r 1/4
Connessione 28
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,18 IVA esclusa
/ Unità
64,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione