RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883841
MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING - MINI NICKEL PLATED BRASS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883841
Rubix:999191000050418
EAN:3660338372490
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883841
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | m3 |
|---|---|
| Connessione 2 | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione